Liquatite Atx-11x25 Blk | Boru Sıvı Geçirmez 1/2 İnç 25 Feet | 16r008 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIQUATITE ATX-11x25 BLK Boru Sıvı Geçirmez 1/2 İnç 25 Feet | AA7UYD 16R008

LIQUATITE ATX-11x25 BLK Conduit Sıvı Sızdırmaz 1/2 İnç 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7UYD Modeli: ATX-11x25 BLKÇapraz Referans: 16R008
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
€250.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Sıvı Sıkı Boru
Viraj Yarıçapı2"
RenkSiyah
Boru Boyutu1 / 2 "
Çekirdek malzemeKorozyona Dayanıklı Esnek Çelik
Dia İçinde.0.622 "
Ceket malzemesiTermoplastik Kauçuk
uzunluk25ft.
Dış Çap.0.82 "
Sıcaklık. menzil-76 Derece ila 302 Derece F
TipAşırı sıcaklık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.39
Gemi yüksekliği (cm)38.1
Gemi uzunluğu (cm)36.51
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu8307106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Aşırı Sıcaklık. Standart LT çekirdeğinin esnekliğini kullanır, termoplastik kauçuk kılıf neredeyse aşırı sıcaklıklardan etkilenmez ve halojen içermez. Malzemenin yanıcılık derecesi UL 94-HB ve UV stabilizedir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoru BoyutuDia İçinde.uzunlukDış Çap.Ücret
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Boru Sıvı Sıkı 3/8 İnç 50 Feet | AA7UYB 16R006 ATX-10x50 BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft.0.69 "€587.59
LIQUATITE ATX-11x50 BLK Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 50 Feet | AA7UYE 16R009 ATX-11x50 BLK2"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "€488.15
LIQUATITE ATX-11x100 BLK Esnek Sıvı Geçirmez Boru, UV Dayanımlı, UL 94-HB Listeli | AA7UYF 16R010 ATX-11x100 BLK2"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "€971.88
LIQUATITE ATX-12x25 BLK Boru Sıvı Sıkı 3/4 İnç 25 Feet | AA7UYG 16R011 ATX-12x25 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€322.09
LIQUATITE ATX-12x50 BLK Boru Sıvı Sıkı 3/4 İnç 50 Feet | AA7UYH 16R012 ATX-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "€620.29
LIQUATITE ATX-12x100 BLK Boru Sıvı Sıkı 3/4 İnç 100 Feet | AA7UYJ 16R013 ATX-12x100 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "€1,184.74
LIQUATITE ATX-13x25 BLK Boru Sıvı Sıkı 1 İnç 25 Feet | AA7UYK 16R014 ATX-13x25 BLK3"1"1.041 "25ft.1.29 "€511.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIQUATITE ATX-11x25 BLK Conduit Sıvı Sızdırmaz 1/2 İnç 25 Feet
€250.71 / Adet