Liquatite Ef-10x25 Gri | Boru Sıvı Geçirmez 3/8 inç 25 ft Gri Jic | 3flc5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIQUATITE EF-10x25 GRY Boru Sıvı Sıkı 3 / 8in 25ft Gri Jic | AC9CFQ 3FLC5

LIQUATITE EF-10x25 GRY Conduit Sıvı Sızdırmaz 3/8in 25ft Gri Jic

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9CFQ Modeli: EF-10x25 GRYÇapraz Referans: 3FLC5
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
€49.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Sıvı Sıkı Boru
Viraj Yarıçapı1.5 "
RenkGri
Boru Boyutu3 / 8 "
Çekirdek malzemeKaplama çelik
Dia İçinde.0.484 "
Ceket malzemesiAlev Geciktirici PVC
uzunluk25ft.
Dış Çap.0.69 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece 176 Derece
TipSıvı Geçirmez

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)39.37
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu8307106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoru BoyutuDia İçinde.uzunlukDış Çap.Ücret
LIQUATITE EF-10x500 GRY Boru Sıvı Sıkı 3 / 8in 500ft Gri Jic | AC9CFR 3FLC6 EF-10x500 GRİ1.5 "3 / 8 "0.484 "500ft.0.69 "€1,009.94
LIQUATITE EF-11x25 GRY Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 25ft Gri Jic | AC9CFT 3FLC7 EF-11x25 GRİ2"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "€55.73
LIQUATITE EF-11x500 GRY Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 500ft Gri Jic | AC9CFU 3FLC8 EF-11x500 GRİ2"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "€934.33
LIQUATITE EF-12x25 GRY Boru Sıvı Sıkı 3 / 4in 25ft Gri Jic | AC9CFV 3FLC9 EF-12x25 GRİ2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€75.68
LIQUATITE EF-12x500 GRY Boru Sıvı Sıkı 3 / 4in 500ft Gri Jic | AC9CFW 3FLD1 EF-12x500 GRİ2.5 "3 / 4 "0.820 "500ft.1.03 "€1,327.70
LIQUATITE EF-13x25 GRY Boru Sıvı Sıkı 1 İnç 25ft Gri Jic | AC9CFX 3FLD2 EF-13x25 GRİ3"1"1.041 "25ft.1.29 "€106.73
LIQUATITE EF-13x400 GRY Boru Sıvı Sıkı 1 İnç 400ft Gri Jic | AC9CFY 3FLD3 EF-13x400 GRİ3"1"1.041 "400ft.1.29 "€1,502.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIQUATITE EF-10x25 GRY Conduit Sıvı Sızdırmaz 3/8in 25ft Gri Jic
€49.09 / Adet