LIQUATITE EF-10x50 GRY Boru Metal 3/8 İnç
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Sıvı Sıkı Boru |
Viraj Yarıçapı | 2" |
Renk | Gri |
Boru Boyutu | 3 / 8 " |
Çekirdek malzeme | Ekonomi, Korozyona Dirençli Esnek Çelik |
Dia İçinde. | 0.484 " |
Ceket malzemesi | PVC |
uzunluk | 50ft. |
Dış Çap. | 0.69 " |
Sıcaklık. menzil | -4 Derece 176 Derece |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.81 |
Gemi genişliği (cm) | 19.56 |
HS kodu | 8307106000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Viraj Yarıçapı | Boru Boyutu | Dia İçinde. | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
EF-11x50 GRİ | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 0.82 " | €94.61 | |
EF-12x50 GRİ | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 1.03 " | €134.78 | |
EF-13x50 GRİ | 5.5 " | 1" | 1.041 " | 1.29 " | €201.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00