LIQUATITE LA-11x100 GRY Spiral Sıvı Sızdırmaz
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Sıvı Sıkı Boru |
Viraj Yarıçapı | 3" |
Renk | Gri |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Çekirdek malzeme | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik |
Dia İçinde. | 0.622 " |
Ceket malzemesi | Alev Geciktirici PVC |
uzunluk | 100ft. |
Dış Çap. | 0.82 " |
Sıcaklık. menzil | -4 Derece 140 Derece |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.7 |
Gemi genişliği (cm) | 42.93 |
HS kodu | 8307106000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sıcaklık. menzil | Viraj Yarıçapı | Boru Boyutu | Çekirdek malzeme | Dia İçinde. | + | Ceket malzemesi | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-12x100 GRİ | -4 Derece 140 Derece | 4.2 " | 3 / 4 " | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | 0.820 " | Esnek Sıvı Sıkı Boru | Alev Geciktirici PVC | 1.03 " | €437.17 | ||
EF-10x100 GRİ | -4 Derece 176 Derece | 2" | 3 / 8 " | Ekonomi, Korozyona Dirençli Esnek Çelik | 0.484 " | Esnek Sıvı Sıkı Boru | PVC | 0.69 " | €147.38 | ||
EF-11x100 GRİ | -4 Derece 176 Derece | 3" | 1 / 2 " | Ekonomi, Korozyona Dirençli Esnek Çelik | 0.622 " | Esnek Sıvı Sıkı Boru | PVC | 0.82 " | €147.38 | ||
EF-12x100 GRİ | -4 Derece 176 Derece | 4.2 " | 3 / 4 " | Ekonomi, Korozyona Dirençli Esnek Çelik | 0.820 " | Esnek Sıvı Sıkı Boru | PVC | 1.03 " | €221.01 | ||
EF-13x100 GRİ | -4 Derece 176 Derece | 5.5 " | 1" | Ekonomi, Korozyona Dirençli Esnek Çelik | 1.041 " | Esnek Sıvı Sıkı Boru | PVC | 1.29 " | €310.49 | ||
15 AT | - | - | - | - | - | Kanal | - | - | €1,320.87 | ||
14 AT | - | - | - | - | - | Kanal | - | - | €983.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00