Liquatite La-11x25 Grn | Boru Sıvı Geçirmez 1/2 İnç 25 Feet Yeşil | 16r029 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIQUATITE LA-11x25 GRN Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 25 Feet Yeşil | AA7UYY 16R029

LIQUATITE LA-11x25 GRN Conduit Sıvı Sızdırmaz 1/2 İnç 25 Feet Yeşil

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7UYY Modeli: LA-11x25 GRNÇapraz Referans: 16R029

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€77.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Sıvı Sıkı Boru
Viraj Yarıçapı3"
RenkYeşil
Boru Boyutu1 / 2 "
Çekirdek malzemeSıcak Daldırma Galvanizli Çelik
Dia İçinde.0.622 "
Ceket malzemesiAlev Geciktirici PVC
uzunluk25ft.
Dış Çap.0.82 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 140 Derece F
TipYeşil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)38.1
Gemi uzunluğu (cm)36.51
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu8307106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Devrelerin hızlı tanımlanması için kullanılan Özel Renkli kablo kanalı. 3/8 "ila 1-1 / 4" ticaret boyutları Kare Kilit oluşturulmuştur ve tüm uzunlukları boyunca kıvrımlar içinde sarılmış bir bakır bağlama şeridi içerir. 1-1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilViraj YarıçapıRenkTipBoru BoyutuÇekirdek malzemeDia İçinde.uzunlukÜcret
LIQUATITE LA-11x25 KIRMIZI Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 25 Feet Kırmızı | AA7UYR 16R020 LA-11x25 KIRMIZI-4 Derece ila 140 Derece F3"KırmızıKırmızı1 / 2 "Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik0.622 "25ft.€79.71
LIQUATITE LA-11x50 KIRMIZI Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 50 Feet Kırmızı | AA7UYT 16R021 LA-11x50 KIRMIZI-4 Derece ila 140 Derece F3"KırmızıKırmızı1 / 2 "Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik0.622 "50ft.€154.60
LIQUATITE LA-11x100 KIRMIZI Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 100 Feet Kırmızı | AA7UYU 16R022 LA-11x100 KIRMIZI-4 Derece ila 140 Derece F3"KırmızıKırmızı1 / 2 "Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik0.622 "100ft.€301.18
LIQUATITE LA-12x25 RED Boru Sıvı Sıkı 3/4 İnç 25 Feet Kırmızı | AA7UYV 16R023 LA-12x25 KIRMIZI-4 Derece ila 140 Derece F4.25 "KırmızıKırmızı3 / 4 "Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik0.820 "25ft.€106.02
LIQUATITE LA-12x50 KIRMIZI Boru Sıvı Sıkı 3/4 İnç 50 Feet Kırmızı | AA7UYW 16R024 LA-12x50 KIRMIZI-4 Derece ila 140 Derece F4.25 "KırmızıKırmızı3 / 4 "Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik0.820 "50ft.€201.98
LIQUATITE LA-12x100 KIRMIZI Boru Sıvı Sıkı 3/4 İnç 100 Feet Kırmızı | AA7UYX 16R025 LA-12x100 KIRMIZI-4 Derece ila 140 Derece F4.25 "KırmızıKırmızı3 / 4 "Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik0.820 "100ft.€400.16
LIQUATITE LA-11x50 GRN Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 50 Feet Yeşil | AA7UYZ 16R030 LA-11x50 GRN-4 Derece ila 140 Derece F3"YeşilYeşil1 / 2 "Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik0.622 "50ft.€150.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIQUATITE LA-11x25 GRN Conduit Sıvı Sızdırmaz 1/2 İnç 25 Feet Yeşil
€77.52 / Adet