LISTA XSAP23-72PTBB Tezgah 30dx72w
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Parlak Mavi |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Bullnose |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Parlak Mavi |
Yükseklik | 35.25 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1.75 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Plastik laminat |
Tezgah Montajı | demonte |
Gemi ağırlığı (kg) | 115.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst Kalınlık | Renk | Kenar türü | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Tezgah Montajı | Bitiş | Çerçeve rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSWB10-60BT / BB | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 60 " | Kasap Blok Akçaağaç | montajlı | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €1,241.57 | ||
XSWB12-72BT / BB | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 72 " | Kasap Blok Akçaağaç | montajlı | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €1,409.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
XSWB10-60BT / BB-SRS | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 60 " | Kasap Blok Akçaağaç | montajlı | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €1,549.56 | ||
XSWB12-72BT / BB-SRS | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 72 " | Kasap Blok Akçaağaç | montajlı | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €1,730.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
XSWB20-60BT / BB | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 60 " | Kasap Blok Akçaağaç | montajlı | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €3,094.68 | ||
XSWB22-72BT / BB | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 72 " | Kasap Blok Akçaağaç | montajlı | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €3,188.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
XSWB20-60BT / BB-SRS | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 60 " | Kasap Blok Akçaağaç | demonte | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €3,448.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00