LISTA XSWB13-72PT/BB-SRS Endüstriyel Çalışma Tezgahı 72w x 30d x 35-1/4in H
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Parlak Mavi |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Kare |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Parlak Mavi |
Yükseklik | 35.25 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | Çekmece 165 lb. |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1-9 / 16 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Plastik laminat |
Tezgah Montajı | montajlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 144 |
Gemi yüksekliği (cm) | 96.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst Kalınlık | Renk | Kenar türü | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Tezgah Montajı | Bitiş | Çerçeve rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSWB10-60BT / BB | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 60 " | Kasap Blok Akçaağaç | montajlı | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €1,241.57 | ||
XSWB12-72BT / BB | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 72 " | Kasap Blok Akçaağaç | montajlı | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €1,409.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
XSWB10-60BT / BB-SRS | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 60 " | Kasap Blok Akçaağaç | montajlı | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €1,549.56 | ||
XSWB12-72BT / BB-SRS | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 72 " | Kasap Blok Akçaağaç | montajlı | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €1,730.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
XSWB20-60BT / BB | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 60 " | Kasap Blok Akçaağaç | montajlı | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €3,094.68 | ||
XSWB22-72BT / BB | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 72 " | Kasap Blok Akçaağaç | montajlı | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €3,188.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
XSWB20-60BT / BB-SRS | 1.75 " | Parlak Mavi | Kare | 60 " | Kasap Blok Akçaağaç | demonte | Elektrostatik toz boyalı | Parlak Mavi | €3,448.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00