LISTA XSWB132-72BTBB Teknik Çalışma Tezgahı 2 Ayak W 72 Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Ayaklı Tezgah |
Renk | Parlak Mavi |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Kare |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Parlak Mavi |
Yükseklik | 35.25 " |
Bacak Tipi | Panel Stili |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1.75 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Kasap Blok Üstü |
Tezgah Montajı | montajlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 275.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 96.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kenar türü | Üst Kalınlık | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTB91-60PTBB | Yuvarlak | 1.25 " | 60 " | 60 "Plastik Laminat Tezgah Üstü | €4,452.45 | ||
XSTB93-72PTBB | Yuvarlak | 1.25 " | 72 " | 72 "Plastik Laminat Tezgah Üstü | €4,627.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
XSTB113-72PTBB | Yuvarlak | 1.25 " | 72 " | 72 "Plastik Laminat Tezgah Üstü | €4,868.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
XSTB121-60PTBB | Yuvarlak | 1.25 " | 60 " | 60 "Plastik Laminat Tezgah Üstü | €4,553.40 | ||
XSTB123-72PTBB | Yuvarlak | 1.25 " | 72 " | 72 "Plastik Laminat Tezgah Üstü | €4,649.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
XSWB102-72BTBB | Kare | 1.75 " | 72 " | Kasap Blok Üstü | €5,845.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
XSWB112-72BTBB | Kare | 1.75 " | 72 " | Kasap Blok Üstü | €5,315.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00