LITTLE GIANT LADDERS 15270-001 Platform Merdiven 6 Ayak Yüksekliği 13-1 / 2 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platformlu Merdiven |
ANSI Türü | IA |
Baz Yayılım | 39 " |
Alt genişlik | 21 " |
Merdiven Yüksekliği | 6ft. |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Adım Sayısı | 4 |
Platform Derinliği | 14 " |
Platform Yüksekliği | 44 " |
Platform Genişliği | 13.5 " |
Adım Derinliği | 3" |
Yürümek | kaymaz |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00