Little Giant Pumps 502303 | Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa, 1/40 Hp, 115v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa, 1/40 Hp, 115V | AB2VRD 1P521

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa, 1/40 Hp, 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2VRD Model: 502303Çapraz Referans: 1P521
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
€329.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa
Amper1.7
Rulman Tipikol
Kordon uzunluğu6 ft.
Boşaltma Boyutu1/4 ÇNPT
GörevAralıklı
1 Feet'te GPH300
3 Feet'te GPH255
5 Feet'te GPH205
9 Feet'te GPH70
GPM Su @ 1 Ft. Baş5.0
GPM Su @ 10 Ft. Baş1.2
GPM Su @ 2 Ft. Baş120
GPM Su @ 3 Ft. Baş4.2
GPM Su @ 5 Ft. Baş3.4
GPM Su @ 9 Ft. Baş1.9
Yükseklik4.5 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP1/40
Hz60
Pervane MalzemesiNaylon
Çark TipiYarı Açık
Giriş3/8 "(F) NPT
Giriş Boyutu3/8 FNPT'li
Giriş Tipi3/8 "(F) NPT
uzunluk5.5 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100 SSU
Maks. Alan sayısı GPM @ Head120 @ 2 Ft.
Maks. Alan sayısı Kafa11.8 ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıSu
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.1
Min. GPM @ Kafa1.2 @ 10 Ft.
Motor Devri3400
Motor TipiGölgeli Kutup
Çıkış1/4 (M) NPT
Faz1
Liman RotasyonuCW
PSI5.1
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Conta MalzemesiViton
Mühür türüDudak
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Kapat11.8 ft.
TipKimyasal Dirençli
UPC010121029194
Gerilim115V
Kıvrımlı MalzemeNaylon
Watt100W
Islanan MalzemelerNaylon, Viton, Nitril, SSTL
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.29
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8413702090
Menşe ÜlkesiMX

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa, 1/40 Hp, 115V
€329.74 / Adet