Little Giant Pumps 527016 | Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa, 230v, 1/40 Hp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa, 230V, 1/40 Hp | AF8DEY 24WP26

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa, 230V, 1/40 Hp

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AF8DEY Model: 527016Çapraz Referans: 24WP26
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
€295.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa
Amper0.9
Rulman Tipikol
Kordon6 ft.
Kordon uzunluğu12 ft.
Boşaltma tapasıYok hayır
GörevSürekli
1 Feet'te GPH325
10 Feet'te GPH130
3 Feet'te GPH300
5 Feet'te GPH270
GPM Su @ 1 Ft. Baş5.4
GPM Su @ 10 Ft. Baş2.1
GPM Su @ 2 Ft. Baş120
GPM Su @ 3 Ft. Baş5
GPM Su @ 5 Ft. Baş4.5
GPM Su @ 9 Ft. Baş3
Yükseklik4.6 "
Gövde MalzemesiNaylon
HP1/40
Hz60
Pervane MalzemesiNaylon
Çark TipiAçılış
Girişelenmiş
uzunluk5"
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100 SSU
Maks. Alan sayısı GPM @ Head120 galon / dakika @ 2 ft.
Maks. Alan sayısı Kafa12.3 Ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı120 Derece F
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.1
Min. GPM @ Kafa3 galon / dakika @ 9 ft.
Motor TipiGölgeli Kutup
Çıkış1/4 "(M) NPT
Faz1
Liman RotasyonuCW
PSI5.3
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Conta MalzemesiViton
Mühür türüDudak
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Kapat12.3 ft.
Gerilim230V
Kıvrımlı MalzemeNaylon
Watt100W
Islanan MalzemelerNaylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC, Polietilen
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8413919080

Ürün Detayı:

  • GPM @ 7 Ft. kafa (3.8)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmperKordon uzunluğuHPPSIuzunlukÜcret
LITTLE GIANT PUMPS 527003 Küçük Dalgıç Pompa, 1/40 Hp, 6 Feet Kablolu, Naylon | AC2YGP 2P017 527003115V1.76 ft.1/405.34 9 / 16 "€209.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa, 230V, 1/40 Hp
€295.60 / Adet