Little Giant Pumps Cp3-115 | 542005 | 4ny30 Pompa | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT PUMPS 542005 Soğutma Sıvısı Pompası, Plastik, 115V, 60hz, 3.7 metre Kapatma | AD9AQE 4NY30 / CP3-115

LITTLE GIANT PUMPS 542005 Soğutma Sıvısı Pompası, Plastik, 115V, 60hz, 3.7 metre Kapatma

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9AQE Model: 542005Çapraz Referans: 4NY30 / CP3-115
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
€115.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa
Amper1.2
gövde Malzemesipolisitren
CFM15,000-21,000
Kordon4 fişli
Çap4.25 "
GPH @ 1 Ft. Baş563
GPH @ 10 Ft. Baş231
GPH @ 3 Ft. Baş512
GPH @ 5 Ft. Baş460
GPH @ 9 Ft. Baş287
GPM Su @ 1 Ft. Baş9.3
GPM Su @ 3 Ft. Baş8.5
GPM Su @ 5 Ft. Baş7.6
GPM Su @ 9 Ft. Baş4.78
Yükseklik9"
HP1/30
Giriş / Çıkış5/8, 3/4 inç
uzunluk4.25 "
Maks. Alan sayısı Daldırma Derinliği (In.)4
Maks. Alan sayısı Önerilen Viskozite50 SSU
Maks. Sıcaklık.120 F
Motor MuhafazasıOFC
Motor TipiGölgeli Kutup
RPM3000
Kapatma12 Ft.
TipBuharlaşmalı Soğutucu
UPC010121420052
Gerilim115
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.66
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Evaporatif soğutucularda ve laboratuvar ekipmanında su transfer uygulamaları için tasarlanmış CP Serisi UL listeli soğutma suyu pompası
  • Hassas soğutma, neme dayanıklı sargılar, korozyon önleyici çelik motor şaftı ve termal aşırı yük koruma özelliği için eş merkezli fanlı ağır hizmet tipi bir motora sahiptir.
  • Gürültüsüz çalışma için büyük boy kovanlı yataklar, temizlemesi kolay bir salyangoz plakası ve ateşe dayanıklı bir muhafaza içerir
  • Evrensel montaj konfigürasyonlarında gelir
  • Suda GPH @ 2 Ft. kafa (540)
  • Suda GPH @ 8 Ft. kafa (350)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGerilimÜcret
LITTLE GIANT PUMPS 542015 Soğutma Sıvısı Pompası, Plastik, 230V, 50/60hz, 3.7 metre Kapatma | AD9AQF 4NY31 / CP3-230 5420150.6230€120.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 542005 Soğutma Sıvısı Pompası, Plastik, 115V, 60hz, 3.7 metre Kapatma
€115.37 / Adet