Little Giant Pumps F20-2700 | 566725 | 36n479 Su Bahçe Pompası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KÜÇÜK DEV POMPALAR 566725 Bahçe Su Pompası 115V 1.25A 20 feet Kablo | AC6WGR 36N479 / F20-2700

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Su Bahçesi Pompası 115V 1.25A 20 feet Kablo

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WGR Model: 566725Çapraz Referans: 36N479 / F20-2700
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
€337.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Bahçe Pompası
Kordon uzunluğu20ft.
Kordon TipiSJTW
GörevSürekli
Eşdeğer PSI9.5
Tam Yük Amperi1.25
Tam Yük Watt147
GPH @ 1 Ft. Baş2772
GPH @ 10 Ft. Baş961
GPH @ 20 Ft. Baş96
GPH @ 5 Ft. Baş1103
Yükseklik7 9 / 16 "
Gövde MalzemesiABS
HP3/16
Hz60
Pervane MalzemesiPolipropilen
Girişelenmiş
Giriş Bağlantı Ölçüsü1-1 / 2 "MNPT
Giriş Tipielenmiş
uzunluk10 "
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 4 "
Maks. Alan sayısı Su için GPM46.2
Maks. Alan sayısı Kafa22 ft.
Motor Muhafaza MalzemesiABS
Motor Devri3450
Motor TipiPSC
Çıkış1.5 "MNPT
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "MNPT
Aşırı yükleme korumasıEvet
Pompa MalzemesiABS
Pompa Türüdenizaltı
Ekran MalzemesiABS
Mil MalzemesiSeramik
Gerilim115V
Kıvrımlı MalzemeABS
genişlik5 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.1
Gemi yüksekliği (cm)23.5
Gemi uzunluğu (cm)36.2
Gemi genişliği (cm)22.23
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kurulum Konumu (Dikey veya Yatay)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Su Bahçesi Pompası 115V 1.25A 20 feet Kablo
€337.94 / Adet