Little Giant Pumps Rvms-10 | 599261 | Otomatik Şamandırayı Değiştirin | 3va90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KÜÇÜK DEV POMPALAR 599261 Anahtar Otomatik Şamandıra | AD2VWN 3VA90 / RVMS-10

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Otomatik Şamandıralı Anahtar

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2VWN Model: 599261Çapraz Referans: 3VA90 / RVMS-10
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
€168.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Anahtar, Mekanik
Kontrol Aralığı1 VAC'de 2/120 HP ve 1 VAC'de 230 HP'ye kadar
Kordon uzunluğu10ft.
Maks. Alan sayısı Çalışan Amper13
Maks. Sıcaklık.125 F
Pompalama Aralığı Min./Maks.0.75 için 6.5
Anahtar TürüNormalde açık
TipDikey
Gerilim115
Tel Ölçer16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Su Seviyesi Ayarı (0.75)
  • Min. Su Seviyesi Ayarı (6.5)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKordon uzunluğuMaks. Sıcaklık.TipTel ÖlçerÜcret
KÜÇÜK DEV POMPALAR 599009 Anahtar Otomatik | AC2YNG 2P353 / RS-5-18 59900918ft.110 FDiyafram18€147.95
KÜÇÜK DEV POMPALAR 599014 Anahtar Otomatik | AD9FQK 4RL50 / RS-5-LL 59901418ft.120 FDiyafram18€146.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Otomatik Şamandıralı Anahtar
€168.01 / Adet