Vestil Ehlt-4848-2-43 Hidrolik Kaldırma Masası | 4rk89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KÜÇÜK DEV POMPALAR 566407 Elektrikli Hidrolik Kaldırma Tablası, 2000 Lb | AD9FPE 4RK89 / WGP-95-PW

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Elektrikli Hidrolik Kaldırma Masası, 2000 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9FPE Model: 566407Çapraz Referans: 4RK89 / WGP-95-PW

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€357.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çeşme Pompası
Kordon uzunluğu16ft.
Tam Yük Amperi6.3
GPH @ 1 Ft. Baş4280
GPH @ 10 Ft. Baş3500
GPH @ 20 Ft. Baş2200
GPH @ 5 Ft. Baş4000
Yükseklik8 7 / 64 "
HP5/8
Hz60
Giriş1.25
Giriş Bağlantı Ölçüsü1-1 / 4 "FNPT
Giriş Tipi1.25
uzunluk11 "
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar3 / 8 "
Maks. Alan sayısı Su için GPM66.6
Maks. Alan sayısı Kafa30 ft.
Çıkış1.25 "
Çıkış Boyutu1.25 "
Pompa MalzemesiPolipropilen
Pompa Türüdenizaltı
Gerilim115V
genişlik6.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.91
Gemi yüksekliği (cm)37.08
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8413702090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Vestil EHLT-4848-2-43 imalat ve depo tesislerinde bakım ve malzeme transferi için elektrikli hidrolik kaldırma masası
  • 2 fazlı, 60V elektrik bağlantılı 3 Hp, 460 Hz tamamen kapalı motor
  • Alüminyumdan üretilmiş 3000 psi hidrolik pompa, basınçla kaplanmış dayanıklılık sağlar
  • Hidrolik tabla, alçaltılmış yüksekliğinden 36 saniye içinde yükseltilmiş konuma 11 inç kaldırır
  • Kaynaklı çelik yapı, güvenilir ağır hizmet kullanımı sağlar
  • Güvenlik özellikleri arasında, masayı indirirken sıkışma noktalarını korumak için bir parmak koruması, masayı maksimum yükseklikte durdurmak için ayarlanabilir bir üst hareket sınır anahtarı ve bir montaj arızası durumunda platform yüksekliğini korumak için dahili bir güvenlik hızı sigortası bulunur.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Elektrikli Hidrolik Kaldırma Masası, 2000 Lb
€357.12 / Adet