Llambrich Cy-10 R-38 | Anahtarlı Matkap Mandreni 0.375 In | 4lhp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LLAMBRICH USA CY-10 R-38 Anahtarlı Matkap Chuck 0.375 In | AD8PLD 4LHP4

LLAMBRICH USA CY-10 R-38 Anahtarlı Matkap Chuck 0.375 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8PLD Modeli: CY-10 R-38Çapraz Referans: 4LHP4
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
€109.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Chuck
Rulman TipiDüz rulmanlı
Kapasite Maks.0.375 "
Kapasite Min.0.04 "
Mandren Çapı1.54 "
Chuck TipiAnahtarlı
Kapalı Uzunluk2.48 "
İnşaatÇelik
Anahtar NumarasıK30
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü3 / 8-24
Montaj Tipi3 / 8-24
Nominal kapasite3 / 8 "
Açık Boy2.01 "
TipOrta görev
UPC630612003689

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiES

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Maks.Kapalı UzunlukAnahtar NumarasıMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
LLAMBRICH USA CY-10 J-1 Anahtarlı Matkap Chuck 0.375 In | AD8PKQ 4LHN1 CY-10J-10.375 "2.48 "K301JT1JT€165.10
LLAMBRICH USA CY-10 J-2 Anahtarlı Matkap Chuck 0.375 In | AD8PKR 4LHN2 CY-10J-20.375 "2.48 "K302JT2JT€160.44
LLAMBRICH USA CY-13 J-33 Anahtarlı Matkap Aynası 0.500 In | AD8PKT 4LHN3 CY-13J-330.5 "3.03 "K3233JT33JT€149.48
LLAMBRICH USA CY-04 R-5/16 Anahtarlı Matkap Chuck 0.156 In | AD8PLA 4LHP1 CY-04 R-5 / 160.156 "1.38 "K05 / 16-245 / 16-24€146.71
LLAMBRICH USA CY-06 R-3/8 Sp Anahtarlı Matkap Chuck 0.250 Orta Hizmette | AD8PLB 4LHP2 CY-06 R-3/8 Sp0.25 "1.93 "K13 / 8-243 / 8-24€99.12
LLAMBRICH USA CY-10 R-1/2 Anahtarlı Matkap Chuck 0.375 In | AD8PLE 4LHP5 CY-10 R-1 / 20.375 "2.48 "K301 / 2-201 / 2-20€154.60
LLAMBRICH USA CY-13 R-1/2 Anahtarlı Matkap Chuck 0.500 In | AD8PLF 4LHP6 CY-13 R-1 / 20.5 "3.03 "K321 / 2-201 / 2-20€136.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LLAMBRICH USA CY-10 R-38 Anahtarlı Matkap Chuck 0.375 In
€109.84 / Adet