Llambrich Cyx-13 J-6 | Anahtarlı Matkap Mandreni 0.500 In | 4lhl5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LLAMBRICH USA CYX-13 J-6 Anahtarlı Matkap Chuck 0.500 In | AD8PKK 4LHL5

LLAMBRICH USA CYX-13 J-6 Anahtarlı Mandren 0.500 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8PKK Modeli: CYX-13 J-6Çapraz Referans: 4LHL5
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
€176.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Chuck
Rulman TipiDüz rulmanlı
Kapasite Maks.0.5 "
Kapasite Min.0.04 "
Mandren Çapı2.05 "
Chuck TipiAnahtarlı
Kapalı Uzunluk3.31 "
İnşaatÇelik
Anahtar NumarasıK3
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü6JT
Montaj Tipi6JT
Nominal kapasite1 / 2 "
Açık Boy2.7 "
TipZor görev
UPC467487412410

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiES

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulman TipiKapasite Maks.Kapalı UzunlukAnahtar NumarasıMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
LLAMBRICH USA CBB-08 J2 Anahtarlı Matkap Chuck 0.250 In | AD8PKB 4LHK6 CBB-08 J2Bilye0.25 "2"K302JT2JT€153.96
LLAMBRICH USA CBB-10 J2 Anahtarlı Matkap Chuck 0.375 In | AD8PKC 4LHK7 CBB-10 J2Bilye0.375 "2.76 "K322JT2JT€148.84
LLAMBRICH USA CBB-13 J3 Anahtarlı Matkap Chuck 0.500 In | AD8PKD 4LHK8 CBB-13 J3Bilye0.5 "3.7 "K33JT3JT€290.40
LLAMBRICH USA CBB-16 J3 Anahtarlı Matkap Chuck 0.625 In | AD8PKE 4LHK9 CBB-16 J3Bilye0.625 "4.02 "K43JT3JT€332.90
LLAMBRICH USA CBB-19 J4 Anahtarlı Matkap Chuck 0.750 In | AD8PKF 4LHL1 CBB-19 J4Bilye0.75 "4.93 "K44JT4JT€493.85
LLAMBRICH USA CBB-25 J5 Anahtarlı Matkap Aynası 1.000 inç | AD8PKG 4LHL2 CBB-25 J5Bilye1"5.79 "K55JT5JT€673.46
LLAMBRICH USA CY-16 J-3 Anahtarlı Matkap Chuck 0.625 In | AD8PKH 4LHL3 CY-16J-3Düz rulmanlı0.625 "3.74 "K33JT3JT€220.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LLAMBRICH USA CYX-13 J-6 Anahtarlı Mandren 0.500 In
€176.41 / Adet