Llambrich Jkp-130 J-2 | Anahtarsız Matkap Mandreni 0.512 In | 4lhj3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LLAMBRICH USA JKP-130 J-2 Anahtarsız Matkap Chuck 0.512 In | AD8PJU 4LHJ3

LLAMBRICH USA JKP-130 J-2 Anahtarsız Mandren 0.512 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8PJU Modeli: JKP-130 J-2Çapraz Referans: 4LHJ3
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
€409.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Hassasiyetli Matkap Chuck
Rulman TipiBilye
Kapasite Maks.0.512 "
Kapasite Min.0.039 "
Mandren Çapı1.93 "
Chuck TipiAnahtarsız
Kapalı Uzunluk4.06 "
İnşaatÇelik
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü2JT
Montaj Tipi2JT
Nominal kapasite1 / 2 "
Açık Boy3.59 "
TipYüksek Hassasiyetli
UPC094701028555

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.03
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiES

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Maks.Kapalı UzunlukMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
LLAMBRICH USA JKP-65 J-1 Anahtarsız Matkap Aynası 0.255 In | AD8PJM 4LHH5 JKP-65J-10.255 "2.76 "1JT1JT€426.92
LLAMBRICH USA JKP-30 J-0 Anahtarsız Matkap Chuck 0.118 In | AD8PJN 4LHH6 JKP-30J-00.118 "1.87 "0JT0JT€486.40
LLAMBRICH USA JKP-30 J-1 Anahtarsız Matkap Chuck 0.118 In | AD8PJP 4LHH7 JKP-30J-10.118 "1.87 "1JT1JT€458.85
LLAMBRICH USA JKP-30 R-5/16 Anahtarsız Matkap Chuck 0.118 In | AD8PJQ 4LHH8 JKP-30R-5/160.118 "1.87 "5 / 16-245 / 16-24€461.30
LLAMBRICH USA JKP-80 J-2S Anahtarsız Matkap Chuck 0.315 In | AD8PJR 4LHH9 JKP-80 J-2S0.315 "2.92 "2JS2JS€408.41
LLAMBRICH USA JKP-100 J-33 Anahtarsız Matkap Chuck 0.394 In | AD8PJT 4LHJ1 JKP-100J-330.394 "3.51 "33JT33JT€443.05
LLAMBRICH USA JKP-130 J-33 Anahtarsız Matkap Chuck 0.512 In | AD8PJV 4LHJ4 JKP-130J-330.512 "4.06 "33JT33JT€467.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LLAMBRICH USA JKP-130 J-2 Anahtarsız Mandren 0.512 In
€409.26 / Adet