Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOC-LINE 49435 Dirsek Rakoru 1/4 İnç - 20'li Paket | AF2UWR 6Y682

LOC-LINE 49435 Dirsek Rakoru 1/4 İnç - 20'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2UWR Model: 49435Çapraz Referans: 6Y682

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€98.32 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek Montaj
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
MalzemeAsetal Kopolimer

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum İç Çapı.+paket adetÜcret
LOC-LINE 59874 Dirsek Rakoru 1/2 İnç - 20'li Paket | AB6BRR 20Y230 598741 / 2 "Dirsek Montaj20€113.18
LOC-LINE 41415 Dirsek Rakoru - 2'li Paket | AF2UVY 6Y663 414151 / 4 "90 Derece Dirsek2€15.71
LOC-LINE 51824 Dirsek Bağlantı Parçası - 2'li Paket | AF2UXD 6Y694 518241 / 2 "90 Derece Dirsek2€17.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOC-LINE 49435 Dirsek Rakoru 1/4 İnç - 20'li Paket
€98.32 / paket