Loc-line 51827 | Bspt Konektörü 1/2 İnç Pk4 | 6y697 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOC-LINE 51827 Bspt Bağlayıcı 1/2 İnç 4'lü Paket | AF2UXG 6Y697

LOC-LINE 51827 Bspt Konektörü 1/2 İnç 4'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2UXG Model: 51827Çapraz Referans: 6Y697

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€10.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+BSPT Konektörü
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
MalzemeAsetal Kopolimer
beden1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum İç Çapı.bedenpaket adetÜcret
LOC-LINE 49437 Bspt Bağlayıcı 1/8 İnç - 50'li Paket | AB6BPN 20Y174 494371 / 4 "1/8 "BSPT50€91.57
LOC-LINE 49438 Bspt Bağlayıcı 1/4 İnç - 50'li Paket | AB6BPP 20Y175 494381 / 4 "1/4 "BSPT50€91.21
LOC-LINE 59876 Bspt Bağlayıcı 3 / 8in - 50'li Paket | AB6BRU 20Y232 598761 / 2 "3/8 "BSPT50€100.54
LOC-LINE 59877 Bspt Bağlayıcı 1/2 İnç - 50'li Paket | AB6BRV 20Y233 598771 / 2 "1/2 "BSPT50€103.48
LOC-LINE 61509 Bspt Bağlayıcı 3 / 4in - 4'lü Paket | AB6BTU 20Y255 615093 / 4 "3/4 "BSPT4€13.15
LOC-LINE 69549 Bspt Bağlayıcı 3 / 4in - 50'li Paket | AB6BUB 20Y262 695493 / 4 "3/4 "BSPT50€111.33
LOC-LINE 41417 Bspt Bağlayıcı 1/8 İnç - 4'lü Paket | AF2UWA 6Y665 414171 / 4 "1 / 8 "4€9.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOC-LINE 51827 Bspt Konektörü 1/2 İnç 4'lü Paket
€10.46 / paket