Loc-line 60529 | Yedek Kalkan 7 1/2 X 10 inç | 20y251 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOC-LINE 60529 Yedek Kalkan 7 1/2 x 10 inç | AB6BTP 20Y251

LOC-LINE 60529 Yedek Kalkan 7 1/2 x 10 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BTP Model: 60529Çapraz Referans: 20Y251

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€20.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Kalkan
Malzemepolikarbonat levha
beden7-1 / 2 x 10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)0.51
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu3920610000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemebedenÜcret
LOC-LINE 60528 Yedek Kalkan 6 İnç 8 In | AF2UYF 6Y722 60528polikarbonat6 "8 x"€17.76
LOC-LINE 60530 Yedek Kalkan 8.5 x 12 İnç AD2GCK için | AF2UYG 6Y723 60530-8 -1/2 "x 12"€27.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOC-LINE 60529 Yedek Kalkan 7 1/2 x 10 inç
€20.82 / Adet