<span Class='notranslate'>Locoloc </span> C112 | Cable Cutter Shear Cut 29 In | 20rp67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOCOLOC C112 Kablo Kesici Makas Kesimi 29 inç | AG9JUK 20RP67

LOCOLOC C112 Kablo Kesici Kesme Kesimi 29 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9JUK Modeli: C112Çapraz Referans: 20RP67
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
€1,085.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo kesici
Kesme İşlemiKesme Kesme
Alüminyum Kesme Kapasitesi1 / 2 "
Bakır Kesme Kapasitesi1 / 2 "
Yumuşak Çelik Kesme Kapasitesi1 / 2 "
Kulp TasarımıPlastik Kaplı Tutamak
Uzunluk29 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.54
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)63.5
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Detayı:

  • Tel Halat Kesme Kapasitesi: 1/2 "
  • Kesme Kapasitesi İletişim Kablosu: 1/2 "
  • Cutting Capacity ACSR : 1/2"
  • Cutting Capacity Rebar : 1/2"

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
LOCOLOC CP Kesici Kesme Kesme 8 İnç | AG9JUG 20RP64 CP8"€96.95
LOCOLOC CDO Kesici Makas Kesme 7-3 / 4 İnç | AG9JUH 20RP65 CDO7.75 "€175.07
LOCOLOC C108 Kablo Kesici Makas Kesme 22 İnç | AG9JUJ 20RP66 C10822 "€910.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOCOLOC C112 Kablo Kesici Kesme Kesimi 29 In
€1,085.12 / Adet