LOOS 0-1/16 El Sıkma Aleti 1/16 ve 3/32
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Değiştirme Aracı |
işlev | Oval ve Durdurma Kovanları |
Sap uzunluğu | 17 " |
Çene Malzemesi | Isıl İşlem Görmüş Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 88.9 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8203206060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | işlev | Sap uzunluğu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1-SC | Oval ve Durdurma Kovanları | 22.5 " | Çoklu Sıkıştırma | €499.34 | ||
0-3 / 32 | Oval ve Durdurma Kovanları | 17 " | - | €514.20 | ||
0-1 / 8SC | Oval ve Durdurma Kovanları | 17 " | Makas Hareket Tipi | €525.63 | ||
0-3 / 16 | Oval ve SS Manşonlar | 17 " | Makas Hareket Tipi | €438.64 | ||
0-1 / 4 | Oval ve Durdurma Kovanları | 25 " | - | €756.42 | ||
0-5 / 16 | Swages Oval Kollu | 25 " | - | €613.07 | ||
000-WCI | Oval ve Durdurma Kovanları | 7" | Kompakt | €128.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00