LOOS M1 Portatif Dövme Makinası 1/16-3/16 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir El Sıkıştırma Makinesi |
işlev | Swages Shank ve Ball Type MS Kablo Bağlantı Elemanları |
Sap uzunluğu | 23 " |
Çene Malzemesi | Isıl İşlem Görmüş Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8203206060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00