Loos Ms21251-b3s | Gerdirme Gövdesi 1600 Lb. 3/32 Kısa | 16x751 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOOS MS21251-B3S Gerdirme Gövdesi 1600 Lb. 3/32 Kısa | AA8AZF 16X751

LOOS MS21251-B3S Gerdirme Gövdesi 1600 Lb. 3/32 Kısa

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8AZF Modeli: MS21251-B3SÇapraz Referans: 16X751
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
€17.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gerdirme Gövdesi
Yakın Uzunluk (In.)2-1 / 4
MalzemePirinç
Konu Dia.10 - 32 "
Tip3/32, Kısa
Çalışma yükü sınırı1600 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu7312107000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu Dia.TipÇalışma yükü sınırıÜcret
LOOS MS21251-B2S Gerdirme Gövdesi 800 Lb. 1/16 Kısa | AA8AZD 16X749 MS21251-B2S6 - 40 "1/16, Kısa800 Lbs.€18.66
LOOS MS21251-B2L Gerdirme Gövdesi 800 Lb. 1/16 Uzun | AA8AZE 16X750 MS21251-B2L6 - 40 "1/16, Uzun800 Lbs.€37.64
LOOS MS21251-B3L Gerdirme Gövdesi 1600 Lb. 3/32 Uzun | AA8AZG 16X752 MS21251-B3L10 - 32 "3/32, Uzun1600 lb€22.21
LOOS MS21251-B5S Gerdirme Gövdesi 3200 Lb. 5/32 Kısa | AA8AZH 16X753 MS21251-B5S1/4 - 28 "5/32, Kısa3200 lb€20.45
LOOS MS21251-B5L Gerdirme Gövdesi 3200 Lb. 5/32 Uzun | AA8AZJ 16X754 MS21251-B5L1/4 - 28 "5/32, Uzun3200 lb€23.34
LOOS MS21251-B6S Gerdirme Gövdesi 4600 Lb. 3/16 Kısa | AA8AZK 16X755 MS21251-B6S5/16 - 24 "3/16, Kısa4600 lb€24.79
LOOS MS21261-B6L Gerdirme Gövdesi 4600 Lb. 3/16 Uzun | AA8AZL 16X756 MS21261-B6L5/16 - 24 "3/16, Uzun4600 lb€28.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOOS MS21251-B3S Gerdirme Gövdesi 1600 Lb. 3/32 Kısa
€17.99 / Adet