Loos Nas1435e4 | Kayış Göz Ucu Bağlantısı 304 Ss Boyut 1/8 | 16x646 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOOS NAS1435E4 Kayış Delik Bağlantısı 304 Ss Boyut 1/8 | AA8AUT 16X646

LOOS NAS1435E4 Kayış Göz Ucu Bağlantı Elemanı 304 Ss Boyut 1/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8AUT Modeli: NAS1435E4Çapraz Referans: 16X646
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
€14.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kayış Göz Ucu Bağlantısı
Kablo Boyutu1 / 8 "
Göz İçinde Dia.3 / 16 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Diş Kalınlığı13 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuGöz İçinde Dia.Ücret
LOOS NAS1435E2 Askı Göz Ucu Bağlantısı 304 Ss Boyut 1/16 | AA8AUQ 16X644 NAS1435E21 / 16 "3 / 16 "€8.72
LOOS NAS1435E3 Kayış Delik Bağlantısı 304 Ss Boyut 3/32 | AA8AUR 16X645 NAS1435E33 / 32 "3 / 16 "€11.27
LOOS NAS1435E5 Kayış Delik Bağlantısı 304 Ss Boyut 5/32 | AA8AUU 16X647 NAS1435E55 / 32 "1 / 4 "€24.99
LOOS NAS1435E6 Kayış Delik Bağlantısı 304 Ss Boyut 3/16 | AA8AUV 16X648 NAS1435E63 / 16 "5 / 16 "€31.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOOS NAS1435E4 Kayış Göz Ucu Bağlantı Elemanı 304 Ss Boyut 1/8
€14.58 / Adet