LOUISVILLE FE0616 Uzatma Merdiveni 16 Ayak 225 Lb. Fiberglas
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü merdiven |
Ayarlanabilir Artımlar | 12 " |
ANSI Türü | II |
Alt genişlik | 17.25 " |
Genişletilmiş Merdiven Yüksekliği | 13 ft. |
Merdiven Yüksekliği | 16ft. |
Yükleme kapasitesi | 225 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Dış Ayakkabı Taban Genişliği | 17-1 / 4 " |
Demiryolu Tipi | İletken olmayan |
Shape | D-Basamak |
Ayakkabı Tasarımı | Dönme Güvenliği |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 255.91 |
Gemi genişliği (cm) | 43.82 |
HS kodu | 3926909930 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00