LOUISVILLE FE7236 Uzatma Merdiven Plakası Bağlantısı 36 Ayak Fiberglas
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Bağlantı Uzatma Merdiveni |
Ayarlanabilir Artımlar | 12 " |
ANSI Türü | IA |
Alt genişlik | 18 11 / 16 " |
Genişletilmiş Merdiven Yüksekliği | 32 ft. |
Merdiven Yüksekliği | 36ft. |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Dış Ayakkabı Taban Genişliği | 18-11 / 16 " |
Demiryolu Tipi | İletken olmayan |
Shape | D-Basamak |
Ayakkabı Tasarımı | Dönme Güvenliği |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.17 |
Gemi uzunluğu (cm) | 560.71 |
Gemi genişliği (cm) | 47.47 |
HS kodu | 3926909930 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00