LOUISVILLE FM1416HD Çift Taraflı Basamaklı Merdiven Fg 16 Feet Yükseklik 375 Lb Başlık
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Taraflı Merdiven |
ANSI Türü | IAA |
Baz Yayılım | 126.25 " |
Alt genişlik | 37.75 " |
Merdiven Yüksekliği | 16ft. |
Yükleme kapasitesi | 375 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Adım Sayısı | 15 |
Adım Derinliği | 3" |
Yürümek | Kaymaz |
Gemi ağırlığı (kg) | 45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 492.76 |
Gemi genişliği (cm) | 95.76 |
HS kodu | 3926909930 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Baz Yayılım | Alt genişlik | Merdiven Yüksekliği | Adım Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1404HD | 37.5 " | 19.5 " | 4ft. | 3 | €346.08 | ||
FM1406HD | 37.25 " | 22.75 " | 6ft. | 5 | €444.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM1408HD | 67.25 " | 25.75 " | 8ft. | 7 | €568.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM1410HD | 82 " | 28.75 " | 10ft. | 9 | €753.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM1412HD | 96.75 " | 31.75 " | 12ft. | 11 | €940.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM1414HD | 111.5 " | 34.75 " | 14ft. | 13 | €1,263.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00