LOUISVILLE FS1406HD Basamaklı Merdiven Fiberglas 6 Feet Yükseklik 375 Lb Başlık
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Seyyar merdiven |
ANSI Türü | IAA |
Baz Yayılım | 40.875 " |
Alt genişlik | 22.625 " |
Merdiven Yüksekliği | 6ft. |
Yükleme kapasitesi | 375 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Adım Sayısı | 5 |
Adım Derinliği | 3" |
Yürümek | Kaymaz |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 57.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 186.69 |
Gemi genişliği (cm) | 15.49 |
HS kodu | 3926909930 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00