LOUISVILLE L-3022-24PT Uzatma Merdiveni Fiberglas 24 Ayak Ia
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü merdiven |
Ayarlanabilir Artımlar | 12 " |
ANSI Türü | IA |
Alt genişlik | 17 1 / 16 " |
Genişletilmiş Merdiven Yüksekliği | 21 ft. |
Merdiven Yüksekliği | 24ft. |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Dış Ayakkabı Taban Genişliği | 17-1 / 16 " |
Demiryolu Tipi | İletken olmayan |
Shape | D-Basamak |
Ayakkabı Tasarımı | Çelik Döner Emniyet Pabucu |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 379.73 |
Gemi genişliği (cm) | 43.94 |
HS kodu | 3926909930 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Alt genişlik | Merdiven Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
L-3022-20PT | 17 1 / 16 " | 20ft. | €494.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
L-3022-28PT | 17 1 / 16 " | 28ft. | €649.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
L-3022-32PT | 17 11 / 16 " | 32ft. | €882.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00