LOUISVILLE LP-2921-16A Orta Hizmet Plank 12 In x 16 Feet Kapasite 250 Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Hizmet Kalas |
Bitiş | Alüminyum |
uzunluk | 10 ft. 16ft'ye kadar. |
Yükleme kapasitesi | 250 lb |
Malzeme | Alüminyum |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 307.34 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LP-2921-09A | 6 ft. 9ft'ye kadar. | €621.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
LP-2921-13A | 8 ft. 13ft'ye kadar. | €769.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00