LOUISVILLE P11416 Tek Kişilik Sahne 16 Ayak Uzunluk 14 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Kişilik İskele Aşaması |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 16ft. |
Yükleme kapasitesi | 250 lb |
Malzeme | Alüminyum |
genişlik | 14 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 497.84 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
P11208 | 4" | 8ft. | 12 " | €406.27 | TEKLİF TALEBİ
|
P11216 | 4" | 16ft. | 12 " | €738.07 | TEKLİF TALEBİ
|
P11220 | 5" | 20ft. | 12 " | €1,043.15 | TEKLİF TALEBİ
|
P11224 | 5" | 24ft. | 12 " | €1,233.44 | TEKLİF TALEBİ
|
P11408 | 4" | 8ft. | 14 " | €447.20 | TEKLİF TALEBİ
|
P11420 | 5" | 20ft. | 14 " | €1,133.65 | TEKLİF TALEBİ
|
P11424 | 5" | 24ft. | 14 " | €1,341.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00