LOUISVILLE P22814 İki Kişilik Sahne 14 Ayak Uzunluk 28 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İki Kişilik İskele Aşaması |
Yükseklik | 5" |
uzunluk | 14ft. |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Alüminyum |
genişlik | 28 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 436.88 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
P21206 | 4" | 6" | 12 " | €443.77 | TEKLİF TALEBİ
|
P21228 | 6" | 28ft. | 12 " | €1,952.55 | TEKLİF TALEBİ
|
P21232 | 6" | 32ft. | 12 " | €2,218.87 | TEKLİF TALEBİ
|
P21416 | 5" | 16ft. | 14 " | €910.02 | TEKLİF TALEBİ
|
P21420 | 6" | 20ft. | 14 " | €1,290.42 | TEKLİF TALEBİ
|
P21424 | 6" | 24ft. | 14 " | €1,531.06 | TEKLİF TALEBİ
|
P21428 | 6" | 28ft. | 14 " | €2,077.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00