LOVEJOY 68514410218 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | L Tipi Göbek |
# Çene | 2 |
Delik boyutu | NA |
Delik Tipi | İçi Dolu |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | L050 |
Bağlantı Tipi | L |
Boyut G | 0.48 " |
Boyut SL | 0.31 " |
Boyut T | 1 / 4-20 |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 0.042hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 0.5hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 0.75hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 1.51 hp |
Hub Uzunluğu | 1.1 " |
Hub Stili | 1 |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.62 " |
Malzeme | Sinterlenmiş demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.625 " |
Maks. Hızlandırmak | 18000 rpm |
Min. Delik | 0.25 " |
Eylemsizlik Momenti WR2 | 0.054 Lbs.In.Sq. |
Nominal Tork | 26.3 inç-lbs. |
Çene Sayısı | 2 |
Dış Çap. | 1.08 " |
Uzunluk | 1.71 " |
1,200 rpm'de anma HP | 0.5 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 0.75 hp |
100 rpm'de anma HP | 0.042 hp |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu Dia. | 1 / 4 "-20 |
Inç başına iplikler | 1 / 4 "-20 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Hub Uzunluğu | Dış Çap. | Malzeme | Nominal Tork | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410129 | L035 | 0.27 " | 0.375 " | 0.55 " | 0.63 " | Sinterlenmiş demir | 3.5 inç-lbs. | L | €6.08 | |
68514411094 | L095 | 1" | 1.125 " | 1.52 " | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 194 inç-lbs. | L | €37.79 | TEKLİF TALEBİ
|
68514476172 | L225 | 2.18 " | 2.625 " | 3.18 " | 5" | Çelik | 2340 inç-lbs. | L | €675.92 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00