Lovejoy 68514410259 | 10259 | Al Kaplin Göbeği Al050 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | 3kx86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514410259 AL Kaplin Göbeği AL050 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCE 10259

LOVEJOY 68514410259 AL Kaplin Göbeği AL050 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, Kama Yok

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9WCE Model: 68514410259Çapraz Referans: 10259
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
€9.41 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Tipi Hub
# Çene2
Delik boyutu5 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
RenkGümüş
Kaplin BoyutuAL050
Bağlantı TipiAL
Boyut G0.48 "
Boyut HD1.08 "
Boyut SL0.31 "
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.04hp
1200 RPM'de HP Puanı0.5hp
1800 RPM'de HP Puanı0.75hp
3600 RPM'de HP Puanı1.51 hp
Hub Uzunluğu1.1 "
Hub Stili1
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Kama BoyutuKama Yuvası Yok
Delik Boyu0.62 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik0.625 "
Maks. Hızlandırmak18000 rpm
Min. Delik0.25 "
Atalet Momenti (Katı) WR20.02 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork26.3 inç-lbs.
Çene Sayısı2
Uzunluk1.71 "
1,200 rpm'de anma HP0.5 hp
1,800 rpm'de anma HP0.75 hp
100 rpm'de anma HP0.04 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu1 / 4-20
Konu Dia.1 / 4 "-20
Inç başına iplikler1 / 4 "-20
UPC685144102591

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDelik BoyuMalzemeNominal TorkMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514410252 AL Kaplin Göbeği AL050 Kaplin Boyutu, 1/4 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Kama Yuvası Yok10.62 "Alüminyum26.3 inç-lbs.18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410253 AL Kaplin Göbeği AL050 Kaplin Boyutu, 5/16 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Kama Yuvası Yok10.62 "Alüminyum26.3 inç-lbs.18000 rpm€9.80
LOVEJOY 68514410254 AL Kaplin Göbeği AL050 Kaplin Boyutu, 3/8 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Kama Yuvası Yok10.62 "Alüminyum26.3 inç-lbs.18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410257 AL Kaplin Göbeği AL050 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCD10257 68514410257AL0501 / 2 "Kama Yuvası Yok10.62 "Alüminyum26.3 inç-lbs.18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410469 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 7/16 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Kama Yuvası Yok10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410471 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Kama Yuvası Yok10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€14.79
LOVEJOY 68514410634 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCM 10634 68514410634AL0751 / 2 "Kama Yuvası Yok20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514410259 AL Kaplin Göbeği AL050 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, Kama Yok
€9.41 / Adet