LOVEJOY 68514410360 Çene Kaplin Göbeği, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1.350 İnç Göbek Uzunluğu, 1.08 İnç OD
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | L Tipi Göbek |
# Çene | 2 |
Delik boyutu | 1 / 2 " |
Delik Tipi | tanımlamanız gerekiyor |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | L050 |
Bağlantı Tipi | L |
Boyut G | 0.48 " |
Boyut T | 1 / 4-20 |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 0.5hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 0.75hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 1.51 hp |
Hub Uzunluğu | 1.35 " |
Hub Stili | 1 |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 0.88 " |
Malzeme | Sinterlenmiş demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.625 " |
Maks. Hızlandırmak | 18000 rpm |
Min. Delik | 0.25 " |
Nominal Tork | 26.3 inç-lbs. |
Çene Sayısı | 2 |
Dış Çap. | 1.08 " |
1,800 rpm'de anma HP | 0.75 hp |
100 rpm'de anma HP | 0.5 hp |
100 rpm'de Nominal Güç | 0.042 hp |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu Dia. | 1 / 4 "-20 |
Inç başına iplikler | 1 / 4 "-20 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Hub Uzunluğu | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410357 | L050 | 5 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | Sinterlenmiş demir | L | €181.16 | |
68514410338 | L050 | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | Sinterlenmiş demir | L | €29.43 | TEKLİF TALEBİ
|
68514410359 | L050 | 7 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | Sinterlenmiş demir | L | €181.16 | TEKLİF TALEBİ
|
68514410335 | L050 | 1 / 4 " | Kama Yuvası Yok | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | Sinterlenmiş demir | L | €8.41 | TEKLİF TALEBİ
|
68514410337 | L050 | 3 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | Sinterlenmiş demir | L | €8.41 | TEKLİF TALEBİ
|
68514410362 | L050 | 5 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | Sinterlenmiş demir | L | €181.16 | TEKLİF TALEBİ
|
68514441610 | L050 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | Sinterlenmiş demir | L | €8.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00