Lovejoy 68514410775 | 10775 | Çeneli Kaplin Göbeği, L090 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç İç Çap Boyutu, 2.11 İnç Dış Çap | 4x188 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514410775 Çeneli Kaplin Göbeği, L090 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 2.11 İnç OD | AE2ETZ 10775

LOVEJOY 68514410775 Çene Kaplin Göbeği, L090 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 2.11 İnç OD

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ETZ Model: 68514410775Çapraz Referans: 10775
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
€22.37 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene3
Delik boyutu7 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL090
Bağlantı TipiL
Boyut G0.52 "
Boyut SL0.44 "
Boyut T1 / 4-20
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.23hp
1200 RPM'de HP Puanı2.76hp
1800 RPM'de HP Puanı4.11hp
3600 RPM'de HP Puanı8.28 hp
Hub Uzunluğu1.32 "
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği3 / 16 "x 3 / 32"
Kama Boyutu3 / 16 "x 3 / 32"
Kama Genişliği3 / 16 "x 3 / 32"
Delik Boyu0.82 "
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik1"
Maks. Hızlandırmak9000 rpm
Min. Delik0.25 "
Nominal Tork144 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Dış Çap.2.11 "
Uzunluk2.15 "
1,200 rpm'de anma HP2.76 hp
1,800 rpm'de anma HP4.11 hp
100 rpm'de anma HP0.23 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu Dia.1 / 4 "-20
Inç başına iplikler1 / 4 "-20
UPC685144107756

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8483908010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Diğer bileşenleri hasardan korumak için tork aktarımı ve yanlış hizalama yerleşimi için tasarlanmış çeneli kaplin göbeği
  • Düz çene yapısı maksimum tutuş sağlar ve kolay kurulum ve bakım sağlar
  • Buna N örümcek, iki bağlantı göbeği arasına oturur ve güç aktarımı sırasında metalden metale temas olmadan hatasız çalışma sağlar
  • Sert demir yapı, dayanıklı çalışma sunar ve 144 inç-lb'ye kadar torka ve 3600 RPM'ye kadar hıza dayanır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514428875 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 7/16 İnç Delik Boyutu, 1.75 İnç OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sinterlenmiş demirL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€102.87
LOVEJOY 68514412109 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-3/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€117.60
LOVEJOY 68514412115 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/2 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-5/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€114.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514410775 Çene Kaplin Göbeği, L090 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 2.11 İnç OD
€22.37 / Adet