LOVEJOY 68514411340 Çene Kaplin Göbeği, L099 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 2.54 İnç OD
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | L Tipi Göbek |
# Çene | 3 |
Delik boyutu | 7 / 8 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | L099 |
Bağlantı Tipi | L |
Boyut G | 0.71 " |
Boyut SL | 0.44 " |
Boyut T | 5 / 16-18 |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 0.5hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 6hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 9.1hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 18 hp |
Hub Uzunluğu | 1.77 " |
Hub Stili | 1 |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Kama Boyutu | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Kama Genişliği | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Delik Boyu | 1.06 " |
Malzeme | Sinterlenmiş demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.188 " |
Maks. Hızlandırmak | 7000 rpm |
Min. Delik | 0.438 " |
Nominal Tork | 318 inç-lbs. |
Çene Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 2.54 " |
Uzunluk | 2.84 " |
1,200 rpm'de anma HP | 6 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 9.1 hp |
100 rpm'de anma HP | 0.5 hp |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu Dia. | 5 / 16 "-18 |
Inç başına iplikler | 5 / 16 "-18 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Hub Uzunluğu | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514428875 | L075 | 7 / 16 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | Sinterlenmiş demir | L | €12.77 | |
68514412105 | L150 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | Sinterlenmiş demir | L | €106.09 | |
68514412109 | L150 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | Sinterlenmiş demir | L | €105.22 | |
68514412111 | L150 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | Sinterlenmiş demir | L | €105.22 | |
68514412113 | L150 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | Sinterlenmiş demir | L | €123.34 | |
68514412115 | L150 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | Sinterlenmiş demir | L | €107.68 | |
68514412117 | L150 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | Sinterlenmiş demir | L | €114.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00