LOVEJOY 68514412123 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 2.75 İnç Göbek Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | L Tipi Göbek |
# Çene | 3 |
Delik boyutu | 5 / 8 " |
Delik Tipi | Kaba Stok Deliği |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | L150 |
Bağlantı Tipi | L |
Boyut G | 1" |
Boyut SL | 0.75 " |
Boyut T | 3 / 8-16 |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 2hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 24hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 35hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 72 hp |
Hub Uzunluğu | 2.75 " |
Hub Stili | 1 |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 1.75 " |
Malzeme | Sinterlenmiş demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.875 " |
Maks. Hızlandırmak | 5000 rpm |
Min. Delik | 0.625 " |
Nominal Tork | 1240 inç-lbs. |
Çene Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 3.75 " |
Uzunluk | 4.5 " |
1,200 rpm'de anma HP | 24 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 35 hp |
100 rpm'de anma HP | 2 hp |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu Dia. | 3 / 8 "-16 |
Inç başına iplikler | 3 / 8 "-16 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Maks. Alan sayısı Delik | Hub Uzunluğu | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514454033 | L190 | 3 / 4 " | 1.94 " | 4.5 " | 2.125 " | 2.94 " | Sinterlenmiş demir | L | €121.73 | |
68514410427 | L070 | 1 / 4 " | 0.75 " | 1.36 " | 0.75 " | 1.23 " | Sinterlenmiş demir | L | €9.65 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462449 | L110 | 5 / 8 " | 1.68 " | 3.32 " | 1.625 " | 2.56 " | Sinterlenmiş demir | L | €69.45 | TEKLİF TALEBİ
|
68514411525 | L100 | 7 / 16 " | 1.38 " | 2.54 " | 1.375 " | 2.09 " | Sinterlenmiş demir | L | €48.69 | TEKLİF TALEBİ
|
68514410219 | L050 | 1 / 4 " | 0.62 " | 1.08 " | 0.625 " | 1.1 " | Sinterlenmiş demir | L | €10.32 | TEKLİF TALEBİ
|
68514410695 | L075 | 1 / 4 " | 0.82 " | 1.75 " | 0.875 " | 1.32 " | Sinterlenmiş demir | L | €11.19 | TEKLİF TALEBİ
|
68514410779 | L090 | 1 / 4 " | 0.82 " | 2.11 " | 1" | 1.34 " | Sinterlenmiş demir | L | €16.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00