Lovejoy 68514412294 | 12294 | Çeneli Kaplin Göbeği, L190 Kaplin Boyutu, 1-3/8 İnç İç Çap Boyutu, 4.5 İnç Dış Çap | 1a919 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514412294 Çeneli Kaplin Göbeği, L190 Kaplin Boyutu, 1-3/8 İnç Delik Boyutu, 4.5 İnç OD | AA8TYD 12294

LOVEJOY 68514412294 Çeneli Kaplin Göbeği, L190 Kaplin Boyutu, 1-3/8 İnç Delik Boyutu, 4.5 İnç OD

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8TYD Model: 68514412294Çapraz Referans: 12294
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
€187.01 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene3
Delik boyutu1 3 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL190
Bağlantı TipiL
Boyut G1"
Boyut SL0.88 "
Boyut T1 / 2-13
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı2.7hp
1200 RPM'de HP Puanı32.4hp
1800 RPM'de HP Puanı49hp
3600 RPM'de HP Puanı97.2 hp
Hub Uzunluğu2.94 "
Hub Stili2
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği5 / 16 "x 5 / 32"
Kama Boyutu5 / 16 "x 5 / 32"
Kama Genişliği5 / 16 "x 5 / 32"
Delik Boyu1.94 "
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik2.125 "
Maks. Hızlandırmak5000 rpm
Min. Delik0.75 "
Nominal Tork1728 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Dış Çap.4.5 "
Uzunluk4.86 "
1,200 rpm'de anma HP32.4 hp
1,800 rpm'de anma HP49 hp
100 rpm'de anma HP2.7 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu Dia.1 / 2 "-13
Inç başına iplikler1 / 2 "-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.13
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514428875 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 7/16 İnç Delik Boyutu, 1.75 İnç OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sinterlenmiş demirL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€106.09
LOVEJOY 68514412109 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-3/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€123.34
LOVEJOY 68514412115 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/2 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-5/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€114.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514412294 Çeneli Kaplin Göbeği, L190 Kaplin Boyutu, 1-3/8 İnç Delik Boyutu, 4.5 İnç OD
€187.01 / Adet