LOVEJOY 68514413740 Şaft Kaplini, Dış Çap 2.5 İnç, Uzunluk 4.27 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil ve Kaplin |
Delik boyutu | 3 / 8 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri/Metalik |
Kaplin Boyutu | 75 TL |
Bağlantı Tipi | Bırakmak |
Boyut M.Ö. | 2" |
Boyut D | 2.38 " |
Boyut FD | 2.5 " |
Boyut FL1 | 0.38 " |
Boyut HD | 2.5 " |
Boyut HL | 1.25 " |
Boyut S | 1.81 " |
100 RPM'de HP Puanı | 0.28hp |
Hub Stili | RRU Merkezi |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.25 " |
Maks. Hızlandırmak | 20000 RPM |
Maks. dönme momenti | 175 In.Lbs. |
Min. Delik | 0.375 " |
Uzunluk | 4.27 " |
Pin Konumu (Boyut SL) | 0.62 " |
Pim Boyutu | 1 / 8 " |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | 1 / 4-20 |
Maks. Kurma Açısı tork | 1.82 Derece |
PLATFORM | Model | Boyut HL | Delik boyutu | Kaplin Boyutu | Boyut S | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Hızlandırmak | Maks. dönme momenti | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413695 | 1" | 7 / 16 " | 50 TL | 1.56 " | 1" | 30000 RPM | 82 In.Lbs. | 3.52 " | €184.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00