LOVEJOY 68514413865 Mil Kaplinine Flanş, Boyut 3/4 x 3/16 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Kaplinine Flanş |
Delik boyutu | 3 / 4 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri/Metalik |
Boyut M.Ö. | 2" |
Boyut D | 2.88 " |
Boyut FL | 0.38 " |
Boyut HD | 1.42 " |
Flanş Çapı (Boyut FD) | 2.5 " |
100 RPM'de HP Puanı | 0.28hp |
Hub Boyutu | UFH75R |
Hub Stili | Düzenli |
Kama Boyutu | 3/16 x 3/32 " |
Delik Boyu | 0.84 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.75 " |
Maks. Hızlandırmak | 20000 RPM |
Maks. dönme momenti | 175 In.Lbs. |
Min. Delik | 0.375 " |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 Derece F |
Uzunluk | 2.58 " |
Pin Konumu (Boyut SL) | 0.41 " |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | 1 / 4-20 |
Tip | Flanş-Şaft |
UPC | 685144138651 |
Maks. Kurma Açısı tork | 4.5 Derece |
Nominal Torkta Kurma Açısı | 1.82 Derece |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00