LOVEJOY 68514415617 Üniversal Mafsal, Uzunluk 3.38 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 1" |
Delik boyutu | 1 / 2 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | madeni |
Kübik inç | 3.38 cu. İçinde |
Ortak Tip | Not Türü |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 1.68 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.75 " |
Maks. Hızlandırmak | 6000 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1" |
Uzunluk | 3.38 " |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | NB6B |
Statik Kırma Torku | 1150 inç-lbs. |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar NB Tipi |
hacim | 3.38 cu. içinde. |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Delik Derinliği | Statik Kırma Torku | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415628 | 5 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2500 inç-lbs. | Çelik | - | €258.11 | TEKLİF TALEBİ
|
68514415636 | 3 / 4 " | Kama Yuvası Yok | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400 inç-lbs. | Çelik | - | €309.73 | TEKLİF TALEBİ
|
68514415648 | 1" | Kama Yuvası Yok | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 10500 inç-lbs. | Çelik | - | €440.79 | TEKLİF TALEBİ
|
68514476169 | 1" | - | 2.000 " | 5.440 " | 1.500 " | 10500 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00