LOVEJOY 68514415809 Üniversal Mafsal, Uzunluk 3.38 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 1" |
Delik boyutu | 3 / 4 " |
Delik Tipi | İçi Dolu |
Renk | madeni |
Kübik inç | 3.38 cu. İçinde |
Ortak Tip | D Tipi |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 1.68 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1" |
Uzunluk | 3.38 " |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | D6 |
Statik Kırma Torku | 1560 inç-lbs. |
stil | sıkılmamış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar D Tipi |
UPC | 685144158093 |
hacim | 3.38 cu. içinde. |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Statik Kırma Torku | Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415661 | 1 / 4 " | 0.38 " | 1.75 " | 110 inç-lbs. | 0.88 " | Çelik | - | €69.38 | TEKLİF TALEBİ
|
68514415674 | NA | 0.5 " | 2" | 378 inç-lbs. | 1" | Çelik | - | €69.38 | TEKLİF TALEBİ
|
68514415718 | 1 / 2 " | 0.62 " | 2.25 " | 540 inç-lbs. | 1.12 " | Çelik | - | €74.68 | TEKLİF TALEBİ
|
68514415744 | NA | 0.75 " | 2.68 " | 768 inç-lbs. | 1.34 " | Çelik | - | €74.68 | TEKLİF TALEBİ
|
68514415774 | NA | 0.88 " | 3" | 1176 inç-lbs. | 1.5 " | Çelik | - | €91.25 | TEKLİF TALEBİ
|
68514415841 | NA | 1.12 " | 3.5 " | 2880 inç-lbs. | 1.75 " | Çelik | - | €118.72 | TEKLİF TALEBİ
|
68514415866 | 1" | 1.25 " | 3.75 " | 5220 inç-lbs. | 1.88 " | Çelik | - | €133.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00