LOVEJOY 68514416753 Üniversal Mafsal, Uzunluk 5.44 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 1.5 " |
Delik boyutu | 1" |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Bağlantı Türü | 1 "1 x" |
Kübik inç | 21.76 cu. İçinde |
Ortak Tip | D Tipi |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 2.72 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.5 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 2" |
Uzunluk | 5.44 " |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | D12B |
Statik Kırma Torku | 15600 inç-lbs. |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar D Tipi |
UPC | 685144167538 |
hacim | 21.76 cu. içinde. |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Delik Derinliği | Statik Kırma Torku | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514416226 | 3 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 0.38 " | 1.75 " | 0.56 " | 110 inç-lbs. | Çelik | - | €80.21 | TEKLİF TALEBİ
|
68514416235 | 1 / 4 " | Kama Yuvası Yok | 0.5 " | 2" | 0.62 " | 378 inç-lbs. | Çelik | - | €92.11 | TEKLİF TALEBİ
|
68514416259 | 5 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 0.62 " | 2.25 " | 0.68 " | 540 inç-lbs. | Çelik | - | €81.82 | TEKLİF TALEBİ
|
68514416289 | 3 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768 inç-lbs. | Çelik | - | €81.82 | TEKLİF TALEBİ
|
68514416346 | 7 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 0.88 " | 3" | 0.88 " | 1176 inç-lbs. | Çelik | - | €100.02 | TEKLİF TALEBİ
|
68514446036 | 5 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 inç-lbs. | Çelik | - | €108.14 | TEKLİF TALEBİ
|
68514416363 | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 inç-lbs. | Çelik | - | €108.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00