LOVEJOY 68514417067 Üniversal Mafsal, 3 İnç Çap, 18.120 İnç Uzunluk, 65400 İnç Lbs Kırma Torku
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 2.750 " |
Delik Tipi | sıkılmamış |
Renk | madeni |
F Boyutu (Minimum) | 6.310 " |
F Boyutu (Standart) | 9.060 " |
Ortak Tip | DD-Tipi |
kama yatağı | Kama Yuvası Yok |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 4.53 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece F |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.00 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -20 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 3.000 " |
Uzunluk | 18.120 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514415606.pdf |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | DD14 |
Statik Kırma Torku | 65400 inç-lbs. |
Standart Çap | 1 1 / 2 " |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
hacim | 163.08000 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.64 |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Statik Kırma Torku | Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417005 | NA | 0.5 " | 4" | 378 inç-lbs. | 1" | Çelik | - | €179.62 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417011 | 1 / 2 " | 0.62 " | 4.5 " | 540 inç-lbs. | 1.12 " | Çelik | - | €181.86 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417015 | NA | 0.75 " | 5.38 " | 768 inç-lbs. | 1.34 " | Çelik | - | €186.48 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417020 | NA | 0.88 " | 6" | 1176 inç-lbs. | 1.5 " | Çelik | - | €224.56 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417026 | 3 / 4 " | 1" | 6.75 " | 1560 inç-lbs. | 1.68 " | Çelik | - | €241.78 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417038 | NA | 1.12 " | 7" | 2880 inç-lbs. | 1.75 " | Çelik | - | €291.90 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417041 | 1" | 1.25 " | 7.5 " | 5220 inç-lbs. | 1.88 " | Çelik | - | €317.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00