LOVEJOY 68514417164 Pim ve Blok U Mafsalı, Çift Mafsal, 0.8750 İnç İç Çap, 1.75 İnç Dış Çap, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 1.38 " |
Delik boyutu | 7 / 8 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | madeni |
Bağlantı Türü | 7 / 8 "x 7 / 8" |
Kübik inç | 30.625 cu. İçinde |
Ortak Tip | DD Tipi |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 2.5 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.25 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -20 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.75 " |
Uzunluk | 10 " |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | DD11B |
Statik Kırma Torku | 10680 inç-lbs. |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar DD Tipi |
UPC | 685144171641 |
hacim | 30.625 cu. içinde. |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Delik Derinliği | Statik Kırma Torku | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417094 | 3 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 0.75 " | 5.38 " | 0.88 " | 768 inç-lbs. | Çelik | - | €203.56 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417075 | - | - | 0.380 " | 3.50 " | 0.560 " | 110 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | €195.44 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417078 | - | - | 0.500 " | 4.00 " | 0.620 " | 378 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | €195.44 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417087 | - | - | 0.620 " | 4.500 " | 0.680 " | 540 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | €198.66 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417102 | - | - | 0.880 " | 6.000 " | 0.880 " | 1176 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | €245.56 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417108 | - | - | 1.000 " | 6.750 " | 1.000 " | 1560 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | €266.00 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417114 | - | - | 1.120 " | 7" | 1.000 " | 2880 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | €321.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00