LOVEJOY 68514417435 Üniversal Mafsal, Uzunluk 5.44 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 1.5 " |
Delik boyutu | 1 1 / 2 " |
Delik Tipi | İçi Dolu |
Renk | madeni |
Kübik inç | 21.76 cu. İçinde |
Ortak Tip | HD Tipi |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 2.72 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 2" |
Uzunluk | 5.44 " |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | HD12 |
Statik Kırma Torku | 15600 inç-lbs. |
stil | sıkılmamış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar HD Tipi |
UPC | 685144174352 |
hacim | 21.76 cu. içinde. |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Statik Kırma Torku | Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424333 | 1 3 / 4 " | 2.5 " | 7" | 33120 inç-lbs. | 3.5 " | Çelik | - | €661.92 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417400 | 1" | 1.25 " | 3.75 " | 5220 inç-lbs. | 1.88 " | Çelik | - | €163.38 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417381 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1560 inç-lbs. | 1.68 " | Çelik | - | €116.76 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417359 | NA | 0.75 " | 2.68 " | 768 inç-lbs. | 1.34 " | Çelik | - | €89.29 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417418 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 7920 inç-lbs. | 2.12 " | Çelik | - | €189.98 | TEKLİF TALEBİ
|
68514424933 | NA | 0.5 " | 2" | 378 inç-lbs. | 1" | Çelik | - | €91.95 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417375 | - | 0.880 " | 3.000 " | 1176 inç-lbs. | 1.500 " | Çelik | Tespit vidası yok | €107.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00