LOVEJOY 68514417440 Üniversal Mafsal, 2 İnç Çap, 5.440 İnç Uzunluk, 15600 İnç Lbs Kırma Torku
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
bir delik | 1 x 1 " |
B deliği | 1 x 1 " |
Delik Derinliği | 1.500 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Ortak Tip | HD Tipi |
kama yatağı | Kama Yuvası Yok |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 2.72 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece F |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.5 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 2.000 " |
Uzunluk | 5.440 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514415606.pdf |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | HD12B |
Statik Kırma Torku | 15600 inç-lbs. |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
hacim | 21.76 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.43 |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Delik Derinliği | Statik Kırma Torku | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417399 | 9 / 16 "x 9 / 16" | Kama Yuvası Yok | 1.12 " | 3.5 " | 1" | 2880 inç-lbs. | Çelik | - | €165.34 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417379 | 7 / 16 "x 7 / 16" | Kama Yuvası Yok | 0.88 " | 3" | 0.88 " | 1176 inç-lbs. | Çelik | - | €117.57 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417390 | 1 / 2 "x 1 / 2" | Kama Yuvası Yok | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 inç-lbs. | Çelik | - | €127.79 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417357 | 5 / 16 "x 5 / 16" | Kama Yuvası Yok | 0.62 " | 2.25 " | 0.68 " | 540 inç-lbs. | Çelik | - | €95.79 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417408 | 5 / 8 "x 5 / 8" | Kama Yuvası Yok | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 inç-lbs. | Çelik | - | €177.66 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417338 | - | - | 0.380 " | 1.750 " | 0.560 " | 110 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | €93.86 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417347 | - | - | 0.500 " | 2.000 " | 0.620 " | 378 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | €93.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00